Motion
190950-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190950 Coude 90° inversé mâle SAE
N° D’ARTICLE MI00316936
N° MFR190950-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190950 Coude 90° inversé mâle SAE
N° D’ARTICLE MI00316936
N° MFR190950-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190950-4S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/16-24
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.57 po
  • Longueur
    2.26 po
  • Longueur totale
    2.26 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190950-4S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146045010
  • CUP_NON
    678146045010
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-24
  • Taille hexagonale
    0.44 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.16 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.97 po
  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur
    0.56 po
  • Poids
    1.08 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    1.08 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.250 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.56 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif