Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.6 po
- Longueur2.37 po
- Longueur totale2.37 po
- Numéro de catalogue du fabricant190950-5-6S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.21 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.03 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.69 po
- Poids1.11 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.11 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.69 po