Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.25 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.58 po
- Numéro CUP du fabricant678146067418
- Pression de service350 psi
- Pression nominale350 psi
- DemandesApplications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
- Pression d’éclatement1750 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.58 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil en polyester et en acier inoxydable
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement250 à -40 °F
- CUP_NON678146067418
- CouleurNoir
- Taille du tableau de bord-5
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.58 po
- Normes respectéesHomologation UL MH6044
- Applications typiquesApplications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
- Rayon de courbure1.75 po
- Diamètre intérieur0.25 po
- Diamètre extérieur0.58 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationApplications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresses multiples
- Style de couvertureImprégné
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Longueur1 po
- Poids0.13 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC321-05
- DescriptionTUYAU FC321-05
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de service maximale350 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau350 psi
- Température maximale250 °F
- Température minimale-40 °F