Motion
FC5810-0605S
Raccords de tuyau à sertir femelles Aeroquip (Eaton) série FC5810 JIC/SAE 37° pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00316946
N° MFRFC5810-0605S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles Aeroquip (Eaton) série FC5810 JIC/SAE 37° pivotant - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00316946
N° MFRFC5810-0605S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC5810-0605S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740, FC370
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.26 po
  • Longueur
    2.54 po
  • Longueur totale
    2.54 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5810-0605S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.22 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.87 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.15 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif