Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bride
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1 7/8 po
- Type de taille de fin 11 7/8 po
- Extrémité 2 Filetage1 7/8-12
- Type de taille End 21 7/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur2.38 po
- Largeur2.38 po
- Longueur4.67 po
- Poids1.69 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
- Type de fin 1Bride
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale2.38 po
- Numéro de catalogue du fabricantFF5239-2424S
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale4.67 po
- Hexagonales2.38 po
- SérieSérie FF5239