2405-08-12-SS

Brennan
2405-08-12-SS

Straight Adapter - 3/4 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00317001
N° MFR2405-08-12-SS
Prix236.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2405-08-12-SS

Straight Adapter - 3/4 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00317001
N° MFR2405-08-12-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2405-08-12-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.26 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif