0304-C-16

Brennan
0304-C-16

Écrou - (SAE) Filetage 1-5/16–12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00317104
N° MFR0304-C-16
Prix11.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
0304-C-16

Écrou - (SAE) Filetage 1-5/16–12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00317104
N° MFR0304-C-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0304-C-16 ÉCROU-JIC 1.5/16-12
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1 po JIC 37° évasé
  • Largeur
    1.496
  • Hauteur
    1.024
  • Longueur
    1.575
  • Longueur totale
    1.016 po
  • Poids
    0.29 lb, 0.35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif