0304-C-20

Brennan
0304-C-20

Écrou - (SAE) Filetage 1-5/8–12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00317114
N° MFR0304-C-20
Prix22.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
0304-C-20

Écrou - (SAE) Filetage 1-5/8–12 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00317114
N° MFR0304-C-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0304-C-20 ÉCROU-JIC 1.5/8-12
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1-1/4 en JIC 37° évasé
  • Largeur
    1.9
  • Hauteur
    0.9
  • Longueur
    1.9
  • Longueur totale
    1.062 po
  • Poids
    0.61 lb, 0.55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif