2408-04

Brennan
2408-04

Fiche - 1/4 po mâle JIC 37° évasée, (SAE) Filetage 7/16–20 , acier, 0.796 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00317218
N° MFR2408-04
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2408-04

Fiche - 1/4 po mâle JIC 37° évasée, (SAE) Filetage 7/16–20 , acier, 0.796 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00317218
N° MFR2408-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2408-04 BOUCHON – JIC 7/16-20
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    0.796 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif