Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
Spécifications
- Type d’adaptateurFiche
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-7/8–12
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur1.312 po
- Mot-clé de description1-1/2 dans JIC 37° Flare-Twin®