Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
Spécifications
- Type d’adaptateurFiche
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 2-1/2–12
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur1.781 po
- Mot-clé de description2 dans JIC 37° Flare-Twin®