Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou évasé
- TypeÉcrou évasé
- Taille de l’extrémité 11//4 po
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de description1//4 po
- Numéro de catalogue du fabricant1290-4S
- Largeur0.56 po
- Hauteur0.56 po
- Longueur0.61 po
- Numéro CUP du fabricant678146164742
- Longueur totale0.61 po
- Poids0.02 lb