Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou évasé
- TypeÉcrou évasé
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de description5/16 dans JIC 37° Flare-Twin®
- Numéro de catalogue du fabricant1290-5S
- Largeur0.62 po
- Hauteur0.62 po
- Longueur0.67 po
- Numéro CUP du fabricant678146185136
- Longueur totale0.67 po
- Poids0.03 lb