Motion
1290-10S
Pièce de rechange Aeroquip série 1290 contre-écrou évasé
N° D’ARTICLE MI00317445
N° MFR1290-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange Aeroquip série 1290 contre-écrou évasé
N° D’ARTICLE MI00317445
N° MFR1290-10S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU 1290-10S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou évasé
  • Type
    Écrou évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1290-10S
  • Largeur
    1.00 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Longueur
    0.97 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146096616
  • Longueur totale
    0.97 po
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif