Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou évasé
- TypeÉcrou évasé
- Taille de l’extrémité 11 po
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de description1 po
- Numéro de catalogue du fabricant1290-16S
- Largeur1.50 po
- Hauteur1.50 po
- Longueur1.12 po
- Numéro CUP du fabricant678146122612
- Longueur totale1.12 po
- Poids0.22 lb