Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou évasé
- TypeÉcrou évasé
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 2-1/2–12
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de description2 dans JIC 37° Flare-Twin®
- Numéro de catalogue du fabricant1290-32S
- Largeur2.88 po
- Hauteur2.88 po
- Longueur1.59 po
- Numéro CUP du fabricant678146185112
- Longueur totale1.59 po
- Poids1.06 lb