FS6400-10-10-O

Brennan
FS6400-10-10-O

Straight Adapter - 5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00317834
N° MFRFS6400-10-10-O
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6400-10-10-O

Straight Adapter - 5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00317834
N° MFRFS6400-10-10-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6400-10-10-O RACCORD
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 FFOR, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 FFOR, 5/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.26 lb
  • Mot-clé de description
    5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male O-Ring Boss
  • Longueur totale
    1.7 po
  • Diamètre total
    5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif