FS6402-20-20

Brennan
FS6402-20-20

Straight Adapter - 1-1/4 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1-1/4 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI00317837
N° MFRFS6402-20-20
Prix146.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6402-20-20

Straight Adapter - 1-1/4 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1-1/4 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI00317837
N° MFRFS6402-20-20
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
Votre prix146.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS6402-20-20

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique évasé à visage plat JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 FFOR
  • Poids
    1.07 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle JIC 37° évasé 1-1/4 po x 1-1/4 po mâle à face plate

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif