Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de modèles et de tailles.
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou de cloison
- Style de fin 1JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/4 dans JIC 37° Flare-Twin®