6801-05-05-NWO

Brennan
6801-05-05-NWO

Coude 90° - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318064
N° MFR6801-05-05-NWO
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6801-05-05-NWO

Coude 90° - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318064
N° MFR6801-05-05-NWO
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
Votre prix8.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6801-05-05-NWO-FG 5MJ-5MB90

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Type de taille End 2
    5/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.11 lb
  • Mot-clé de description
    5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle Bossage du joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif