C5515X6
Coude 90° - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00318090
N° MFRC5515X6
Prix10.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00318090
N° MFRC5515X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE DROIT À FILET 2062-6-6S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Hauteur
    1.575
  • Largeur
    1.181
  • Longueur
    0.787
  • Poids
    0.15
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle Bossage du joint torique
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues