6801-14-14-NWO

Brennan
6801-14-14-NWO

Coude 90° - 7/8 po mâle JIC 37° évasé x 7/8 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318186
N° MFR6801-14-14-NWO
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6801-14-14-NWO

Coude 90° - 7/8 po mâle JIC 37° évasé x 7/8 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318186
N° MFR6801-14-14-NWO
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
Prix44.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6801-14-14-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    7/8 JIC 37°, 7/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-3/16–12
  • Type de taille End 2
    7/8 JIC 37°, 7/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.89 lb
  • Mot-clé de description
    7/8 po mâle JIC 37° évasé x 7/8 po mâle Bossage du joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif