Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 13/4 ORB, 1 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 23/4 ORB, 1 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 3/4 po x 1 po mâle JIC 37° évasé