2062-16-20S
Coude 90° - Bossage de joint torique mâle 1 po x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318233
N° MFR2062-16-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Bossage de joint torique mâle 1 po x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318233
N° MFR2062-16-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUDE DROIT À FILET 2062-16-20S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1 in Male O-Ring Boss x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif