Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/4-18
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau0.84 po
- Longueur1.74 po
- Longueur totale1.74 po
- Numéro de catalogue du fabricant1252-4-4B
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.17 po
- Hauteur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.04 lb
- Types de produitsMamelon
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.61 po