TBC450
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 4.266 po de diamètre min., 4.562 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00318338
N° MFRTBC450
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 4.266 po de diamètre min., 4.562 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00318338
N° MFRTBC450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DE TUYAU À BOULON EN T T TBC-450
  • Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
  • Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
  • Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb

Spécifications

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre de la bande
    4.562 po
  • Diamètre minimum
    4.266 po
  • Diamètre maximal
    4.562 po
  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Largeur
    3/4 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif