Aperçu
Description du fabricant
BWSG-W BUSE
- Pour le nettoyage à basse pression, le nettoyage des réservoirs et des fûts et la fabrication de produits chimiques
- Conçu pour le confort de l’opérateur
- Jet de pulvérisation variable de jet conique à jet solide
- Le flexible se raccorde à la base du pistolet pour une manipulation facile
- Entrée femelle NPT 1/2”
- La poignée enduite de caoutchouc protège les mains des températures de l’eau jusqu’à 150°F
- Capacité de débit de 12.5 gal/min à 150 psi
- Ne pas utiliser avec les conduites de vapeur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité