Motion
6801-LL-08-10-NWO-FG

Brennan
6801-LL-08-10-NWO-FG

Coude 90° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00318393
N° MFR6801-LL-08-10-NWO-FG
Prix34.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6801-LL-08-10-NWO-FG

Coude 90° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00318393
N° MFR6801-LL-08-10-NWO-FG
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
Prix34.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6801-LL-08-10-NWO-FG MJ-MB 9

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Poids
    0.53 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle Bossage de joint torique réglable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif