Motion
6801-L-04-04-NWO

Brennan
6801-L-04-04-NWO

Coude 90° - Long - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318401
N° MFR6801-L-04-04-NWO
Price$16.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6801-L-04-04-NWO

Coude 90° - Long - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI00318401
N° MFR6801-L-04-04-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$16.02/each

Aperçu

Description du fabricant
6801-L-04-04-NWO-FG MJ-MAORB 90DEG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage du joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif