FS6801-12-12-NWO-FG

Brennan
FS6801-12-12-NWO-FG

90° Elbow - 3/4 in Male O-Ring Boss x 3/4 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00318447
N° MFRFS6801-12-12-NWO-FG
Prix19.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6801-12-12-NWO-FG

90° Elbow - 3/4 in Male O-Ring Boss x 3/4 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00318447
N° MFRFS6801-12-12-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6801-12-12-NWO-FG MFS-MB90
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR, 3/4 ORB
  • Type de taille End 2
    3/4 FFOR, 3/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.83 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle Boss x 3/4 po 3/4 po. Joint torique mâle à face plate
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif