FS6801-20-20-NOW-FG

Brennan
FS6801-20-20-NOW-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00318476
N° MFRFS6801-20-20-NOW-FG
Prix83.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6801-20-20-NOW-FG

Coude 90° - Joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00318476
N° MFRFS6801-20-20-NOW-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6801-20-20-NOW-FG MFS-MORB 90D
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 FFOR, 1-1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 FFOR, 1-1/4 ORB
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Hauteur
    2.2
  • Largeur
    3.75
  • Longueur
    3.05
  • Poids
    1.69 lb, 1.54
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1-1/4 po x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique ajustable
  • Longueur totale
    2.45 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif