Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-3/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Type de taille de fin 17/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-3/16–12
- Type de taille End 27/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Poids0.82 lb
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation