FS2404-06-04

Brennan
FS2404-06-04

Straight Adapter - 1/4 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00318588
N° MFRFS2404-06-04
Prix5.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2404-06-04

Straight Adapter - 1/4 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00318588
N° MFRFS2404-06-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2404-06-04

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 3/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16–16
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 3/8 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.06 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Flat Face O-Ring

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif