Motion
6500-16-16-SS

Brennan
6500-16-16-SS

Coude 90° - Évasion femelle JIC 37° de 2,5 cm x Évasion mâle JIC 37° de 2,5 cm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00318627
N° MFR6500-16-16-SS
Prix423.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6500-16-16-SS

Coude 90° - Évasion femelle JIC 37° de 2,5 cm x Évasion mâle JIC 37° de 2,5 cm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00318627
N° MFR6500-16-16-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix423.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6500-16-16-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    1.81 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle JIC 37° de 2,5 cm x raccord tournant mâle JIC 37° de 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif