2250-2-4S
Coude 90° - Raccord tournant femelle JIC 37° Flare-Twin® 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00318667
N° MFR2250-2-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Raccord tournant femelle JIC 37° Flare-Twin® 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00318667
N° MFR2250-2-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 2250-2-4S
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.6089 po
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° femelle 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif