Aperçu
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Raccord tournant Flare-Twin® JIC 37° pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/4–14
- Type de taille End 23/4 NPTF
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.281 po
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant Flare-Twin® JIC 37° femelle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po