6400-04-05-O

Brennan
6400-04-05-O

Adaptateur droit - Boss de joint torique mâle 5/16 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318734
N° MFR6400-04-05-O
Prix7.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6400-04-05-O

Adaptateur droit - Boss de joint torique mâle 5/16 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00318734
N° MFR6400-04-05-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONN. À FIL DROIT 6400-04-05-O

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.06 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 5/16 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    1.23 po
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif