Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Type de taille de fin 15/16 JIC 37°, 5/16 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1/2–20
- Type de taille End 25/16 JIC 37°, 5/16 ORB
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de description5/16 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 po mâle Bossage du joint torique
- Longueur totale1.23 po
- Diamètre total5/16 po