Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°, 3/8 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Type de taille End 21/2 JIC 37°, 3/8 ORB
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Poids0.11 lb
- Mot-clé de description1/2 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle Bossage du joint torique
- Longueur totale1.45 po
- Diamètre total1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation