Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 ORB, 5/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Type de taille End 25/8 ORB, 5/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 5/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé