Motion
202702-16-8S
Straight Adapter - 1 in Male O-Ring Boss x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00319037
N° MFR202702-16-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 1 in Male O-Ring Boss x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00319037
N° MFR202702-16-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CONN. À FIL DROIT 202702-16-8S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1 in Male O-Ring Boss x 1/2 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif