Motion
6400-32-32-O

Brennan
6400-32-32-O

Adaptateur droit - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00319052
N° MFR6400-32-32-O
Prix103.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6400-32-32-O

Adaptateur droit - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00319052
N° MFR6400-32-32-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6400-32-32-O DROIT MJ-MORB
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°, 2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Type de taille End 2
    2 JIC 37°, 2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Poids
    2.00 lb
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage du joint torique
  • Longueur totale
    2.78 po
  • Diamètre total
    2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif