Motion
6400-08-08-O-SS

Brennan
6400-08-08-O-SS

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00319067
N° MFR6400-08-08-O-SS
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6400-08-08-O-SS

Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00319067
N° MFR6400-08-08-O-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6400-08-08-O-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 1/2 ORB
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    7200 psi
  • Poids
    0.13 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif