Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau mâle rigide
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 2–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille2 po
- Type de taille de fin 12 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 2–11-1/2
- Type de taille End 22 NPTF
- MatérielAcier
- Poids0.01 lb
- Mot-clé de description2 in Male Pipe Rigid x 2 in Male Pipe Rigid
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation