Motion
6401-20-20-O

Brennan
6401-20-20-O

Adaptateur droit - 1-1/4 po. Tuyau mâle rigide x 1-1/4 po. Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00319312
N° MFR6401-20-20-O
Prix40.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6401-20-20-O

Adaptateur droit - 1-1/4 po. Tuyau mâle rigide x 1-1/4 po. Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00319312
N° MFR6401-20-20-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6401-20-20-O ADAPTATEUR O-RING MÂLE
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    0.85 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1-1/4 po. x 1-1/4 po. Bossage du joint torique mâle
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif