Motion
6404-06-06

Brennan
6404-06-06

Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 3/8 po x 3/8 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00319357
N° MFR6404-06-06
Prix16.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6404-06-06

Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 3/8 po x 3/8 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00319357
N° MFR6404-06-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6404-06-06 ADAPTATEUR DROIT FORB-MP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.16 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle Boss x 3/8 po 3/8 po Tuyau mâle Rigide
  • Longueur totale
    1.395 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif