Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bossage du joint torique femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 ORB
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Type de taille End 21 NPTF
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique femelle 2,5 cm x tuyau mâle rigide 2,5 cm