Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Plaqué zinc
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt de course
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Style de fin 3Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 3 Taille3/8 po
- Extrémité 3 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle Bossage du joint torique x 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®