6804-12-12-12-NWO

Brennan
6804-12-12-12-NWO

T - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319437
N° MFR6804-12-12-12-NWO
Prix41.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6804-12-12-12-NWO

T - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319437
N° MFR6804-12-12-12-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 6804-12-12-12-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    ORB mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 3 Taille
    3/4 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Longueur
    1.339
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Hauteur
    4.016
  • Poids
    0.75 lb, 0.85
  • Largeur
    1.575

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif