6804-16-16-16-NWO

Brennan
6804-16-16-16-NWO

T - Évasé JIC 37° mâle 1 po x Évasé JIC 37° mâle 1 po x Évasé JIC 37° mâle 1 po
N° D’ARTICLE MI00319452
N° MFR6804-16-16-16-NWO
Prix63.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6804-16-16-16-NWO

T - Évasé JIC 37° mâle 1 po x Évasé JIC 37° mâle 1 po x Évasé JIC 37° mâle 1 po
N° D’ARTICLE MI00319452
N° MFR6804-16-16-16-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 6804-16-16-16-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 3 Taille
    1 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Longueur
    1.417
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Mot-clé de description
    Évasion JIC 37° mâle 1 po x Évasion JIC 37° mâle 1 po x Évasion JIC 37° mâle 1 po
  • Longueur totale
    3.86 po
  • Hauteur
    4.095
  • Diamètre total
    1 po
  • Poids
    1.09 lb, 1.25
  • Largeur
    2.362

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif